Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Adapter für Einzelaufstellung für 3RC7 ILM, Baugröße S00, Aufbau nur mit 3RT2.1

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Adapter für Einzelaufstellung für 3RC7 ILM, Baugröße S00, Aufbau nur mit 3RT2.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RC79402TE00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapterplatte

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621109848

Sonepar Artikelnummer

121366145

Hersteller Artikelnummer

3RC79402TE00

Hersteller Typ

3RC7940-2TE00

Hersteller Artikel Nr.:

3RC79402TE00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapterplatte

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.070 kg

    Adapter für Einzelaufstellung für 3RC7 ILM, Baugröße S00, Aufbau mit 3RT2.1

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Modulart: Adapter für Einzelaufstellung
    • Kompatibilität: 3RC7 ILM und 3RT2.1

    Kunden Nutzen:

    • Vereinfachte Installation durch spezialisierte Adapterlösungen.
    • Optimierte Effizienz im Einsatz von Automatisierungssystemen.
    • Aktuelle Technologie für langfristige Betriebssicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie