Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Adapter für LS 5SL und 5SN 3-4TE / Isolator 5TL1 3-4TE als Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Adapter für LS 5SL und 5SN 3-4TE / Isolator 5TL1 3-4TE als Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST38207

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869557045

Sonepar Artikelnummer

120576957

Hersteller Artikelnummer

5ST38207

Hersteller Typ

5ST3820-7

Hersteller Artikel Nr.:

5ST38207

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

    Adapter für LS 5SL und 5SN 3-4TE / Isolator 5TL1 3-4TE

    Der Adapter dient als Zubehör für Fernantrieb 5ST und wird als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter eingesetzt.

    Technische Details:

    • Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C
    • Spannungsbereich: 230V / 400V
    • Montageart: Universell anbaubar
    • Berührungsschutz: Standardmäßig gewährleistet

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen.
    • Hohe Sicherheit bei der Installation dank zuverlässigem Berührungsschutz.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie