SIEMENS - Adapter für Schraubbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA69400A
Montageart - rasten
Höhe - 23 mm
Breite - 26 mm
Tiefe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209690738
Sonepar Artikelnummer
120227563
Hersteller Artikelnummer
3RA69400A
Hersteller Typ
3RA6940-0A
Hersteller Artikel Nr.:
3RA69400A
Montageart:
rasten
Höhe:
23 mm
Breite:
26 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
- Kompatibel mit dem SIRIUS Systembaukasten
- Robuste Konstruktion für hohe Belastbarkeit
- Einfacher Austausch und Installation
- Optimierte Mechanik für präzise Befestigung
- Erhöhte Effizienz in der Montage
- Minimierte Ausfallzeiten durch einfache Wartung
- Flexibilität durch modulare Bausteine
- Verlässlichkeit in anspruchsvollen Anwendungen
Adapter für Schraubbesfestigung
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


