SIEMENS - Adapter kompakt für 3RM1 Sicherungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US16160AK02
Bemessungsstrom In - 25 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 22.5 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533193
Sonepar Artikelnummer
120594530
Hersteller Artikelnummer
8US16160AK02
Hersteller Typ
8US1616-0AK02
Hersteller Artikel Nr.:
8US16160AK02
Bemessungsstrom In:
25 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
22.5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.072 kg
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
- Der Einsatz an Stromstärken bis 1.600 A
- Einfache Installation durch Schnellmontage-Kontaktierung
- Ersparnis bei Montagezeit und Kosten durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit dank fingersicherer Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
Adapter kompakt für 3RM1 Sicherungsmodul Sammelschienensystem 8US
Der Adapter dient zur Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern in einem platzsparenden und übersichtlichen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


