SIEMENS - Adapter M10x1 auf G1/2B f. 27,5/38mm Fühler 2WR5.., UH50..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55563-F116
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1/2 Zoll (15)
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2 - 1/2 Zoll (15)
Anschluss 2 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625005283
Sonepar Artikelnummer
121184699
Hersteller Artikelnummer
S55563-F116
Hersteller Typ
WZT-A12
Hersteller Artikel Nr.:
S55563-F116
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1/2 Zoll (15)
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1/2 Zoll (15)
Anschluss 2:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Länge:
32 mm
FM-Prüfung:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.056 kg


