SIEMENS - Adapter M12-Buchse, 8-polig, zur M20/M25 Kabeleinführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000JP100AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621092812
Sonepar Artikelnummer
121120671
Hersteller Artikelnummer
3SU19000JP100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0JP10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000JP100AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.013 kg
- 8-polige M12-Buchse
- Geeignet für M20/M25 Kabeleinführungen
- Robustes Gehäuse aus Kunststoff oder Metall
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Unterstützung für Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Industrietauglichkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Adapter M12-Buchse, 8-polig, zur M20/M25 Kabeleinführung
Der Adapter dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache und zuverlässige Verbindung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


