Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Adapter M12-Stecker, 4-polig, zur M20/M25 Kabeleinführung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Adapter M12-Stecker, 4-polig, zur M20/M25 Kabeleinführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000JJ100AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.013 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621092768

Sonepar Artikelnummer

121120662

Hersteller Artikelnummer

3SU19000JJ100AA0

Hersteller Typ

3SU1900-0JJ10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19000JJ100AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.013 kg

    Adapter M12-Stecker, 4-polig, zur M20/M25 Kabeleinführung, für Kunststoff-/Metallgehäuse

    Adapter als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, der eine einfache Montage und hohe Robustheit bietet.

    Technische Details:

    • 4-poliger M12-Stecker
    • Geeignet für M20/M25 Kabeleinführungen
    • Kompatibel mit Kunststoff- und Metallgehäusen
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
    • Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimalisierte Fehlerquellen
    • Flexibilität bei der Anbindung an verschiedene Steuerungen
    • Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten
    • Umfangreiche Dokumentation und Online-Konfigurator für komfortable Auswahl
    • Optionales Zubehör für zusätzliche Anpassungen und Sicherheitsoptionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie