Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Adapter M12-Stecker, 5-polig, zur M20/M25 Kabeleinführung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Adapter M12-Stecker, 5-polig, zur M20/M25 Kabeleinführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000JK100AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.013 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621092775

Sonepar Artikelnummer

121120664

Hersteller Artikelnummer

3SU19000JK100AA0

Hersteller Typ

3SU1900-0JK10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19000JK100AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.013 kg

    Adapter M12-Stecker, 5-polig, zur M20/M25 Kabeleinführung

    Dieser Adapter dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.

    Technische Details:

    • 5-poliger M12-Stecker
    • Zur M20/M25 Kabeleinführung
    • Geeignet für Kunststoff- und Metallgehäuse
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
    • Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagekonzept mit nur einer Hand
    • Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
    • Hochdruckreinigung möglich, ohne den Betrieb zu stören
    • Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar
    • Vielfältiges optionales Zubehör erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie