Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Adapter MCB 63A 1-polig 18x 160mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Adapter MCB 63A 1-polig 18x 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US16242FK02

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Breite des Adapters - 18 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869526386

Sonepar Artikelnummer

120594534

Hersteller Artikelnummer

8US16242FK02

Hersteller Typ

8US1624-2FK02

Hersteller Artikel Nr.:

8US16242FK02

Bemessungsstrom In:

63 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

18 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.076 kg

    Adapter MCB 63A 1-polig 18x 160mm Sammelschienensystem 8US

    Der Adapter MCB 63A ist für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern konzipiert und bietet eine sichere, platzsparende und übersichtliche Installation.

    Technische Details:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
    • Weltweite Zulassung für Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
    • Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
    • Einsetzbare Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A.

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Auswechselbarkeit von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
    • Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung für wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung.
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie