Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Adapter Oventrop für STA../SSA..

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Adapter Oventrop für STA../SSA..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:AV58

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Adaptersatz

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - Adaptersatz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914014887

Sonepar Artikelnummer

120241309

Hersteller Artikelnummer

BPZ:AV58

Hersteller Typ

AV58

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:AV58

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

Adaptersatz

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

Adaptersatz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.055 kg

Stellantriebe

Für die Montage der Stellantriebe auf Heizkörperventile anderer Hersteller.

Technische Details:

  • Montage auf Heizkörperventilen anderer Hersteller

Kundenvorteile:

  • Flexibilität bei der Integration in bestehende Systeme

Haftungsausschluss: Von KI generiert.