SIEMENS - Adapter Standard für 3RM1 Sicherungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12160AS00
Bemessungsstrom In - 25 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 22.5 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533186
Sonepar Artikelnummer
120594524
Hersteller Artikelnummer
8US12160AS00
Hersteller Typ
8US1216-0AS00
Hersteller Artikel Nr.:
8US12160AS00
Bemessungsstrom In:
25 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
22.5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.084 kg
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
- Weltweite Zulassung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
- Einfache Auswechselbarkeit von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm.
- Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Anpassungen bis zu 1.600 A.
- Platzsparende Modulbauweise ermöglicht effiziente Raumnutzung.
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräeträger.
- Übersichtliche Installation fördert die Benutzerfreundlichkeit.
Adapter Standard für 3RM1 Sicherungsmodul Sammelschienensystem 8US
Der Adapter dient zur sicheren und platzsparenden Integration von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern in das Sammelschienensystem 8US von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


