Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Adapter Universal MCB, 1-polig 32A, 18x 160mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Adapter Universal MCB, 1-polig 32A, 18x 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US16212NJ02

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Breite des Adapters - 18 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869526393

Sonepar Artikelnummer

120594533

Hersteller Artikelnummer

8US16212NJ02

Hersteller Typ

8US1621-2NJ02

Hersteller Artikel Nr.:

8US16212NJ02

Bemessungsstrom In:

32 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

18 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.073 kg

    Adapter Universal MCB, 1-polig 32A, 18x 160mm Sammelschienensystem 8US

    Der Adapter Universal MCB ermöglicht den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern auf sichere, platzsparende und übersichtliche Weise.

    Technische Details:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montage auf Längsholmen, Schienenabstand von 60 mm
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • Geeignet für Stromstärken bis zu 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise für eine effiziente Nutzung des Installationsraums
    • Schnellmontage-Kontaktierung für eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Hohe Flexibilität bei der Installation durch eine große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie