Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Adapter Universal MCB, 1-polig 63A, 18x 160mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Adapter Universal MCB, 1-polig 63A, 18x 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US16212FK02

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Breite des Adapters - 18 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869526409

Sonepar Artikelnummer

120594532

Hersteller Artikelnummer

8US16212FK02

Hersteller Typ

8US1621-2FK02

Hersteller Artikel Nr.:

8US16212FK02

Bemessungsstrom In:

63 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

18 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.074 kg

    Adapter Universal MCB, 1-polig 63A

    Der Adapter Universal MCB ist für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern konzipiert und bietet eine sichere, platzsparende sowie übersichtliche Installationslösung.

    Technische Details:

    • Geeignet für 1-polige 63A Anwendungen
    • Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräeträger
    • Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A mit einer großen Bandbreite an Sammelschienen

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie