SIEMENS - Adapter Zylinderschloss Zubehör für: Drehantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99800LF20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949004585
Sonepar Artikelnummer
120592643
Hersteller Artikelnummer
3VA99800LF20
Hersteller Typ
3VA9980-0LF20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99800LF20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg
- Kompatibel mit Drehantrieb SENTRON
- Geeignet für Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfache Installation
- Robuste Bauweise
- Erhöhte Flexibilität in verschiedenen Anwendungen
- Verbesserte Sicherheit durch zuverlässiges Zubehör
- Optimale Nutzung des vorhandenen Systems
- Reduzierte Installationszeiten
Adapter Zylinderschloss Zubehör für: Drehantrieb SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Dieses Zubehör ermöglicht eine einfache Integration und Nutzung des Drehantriebs mit Kompaktleistungsschaltern 3VA von SENTRON.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


