SIEMENS - Adapter Zylinderschloss Zubehör für: SEO-Motorantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99800LF30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949004592
Sonepar Artikelnummer
120951112
Hersteller Artikelnummer
3VA99800LF30
Hersteller Typ
3VA9980-0LF30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99800LF30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- Betriebstemperatur: -25 °C bis +60 °C
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Kompatibilität: Entworfen für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Abmessungen: 120 mm x 90 mm x 50 mm
- Einfacher Einbau und Anpassung an bestehende Systeme.
- Erhöht die Flexibilität in der Anwendung des Schaltgeräts.
- Optimiert die Sicherheitsstandards durch effektive Steuerung und Zugangskontrolle.
Adapter Zylinderschloss Zubehör für: SEO-Motorantrieb SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Adapter Zylinderschloss dient als Zubehör für den SEO-Motorantrieb SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und ermöglicht eine vielseitige Anwendung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


