SIEMENS - Adapterkabel für RFID-Sicherheitsschalter 3SE63, M12 Buchse, 8-polig, 50cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX56013SV001AK3
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.046 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621067858
Sonepar Artikelnummer
120951608
Hersteller Artikelnummer
3SX56013SV001AK3
Hersteller Typ
3SX5601-3SV00-1AK3
Hersteller Artikel Nr.:
3SX56013SV001AK3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.046 kg
- Kompatibilität: Für SIMATIC ET200eco PN-F oder ET 200AL-F
- Steckertyp: M12 Buchse 8-polig an einem Ende, M12 Stecker 5-polig am anderen Ende
- Kabellänge: 500 mm
- Ermöglicht flexible und sichere Verbindung von Sicherheitsschaltern.
- Einfacher Anschluss an verschiedene Steuerungssysteme.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit von Siemens-Produkten.
Adapterkabel für RFID-Sicherheitsschalter 3SE63
Das Adapterkabel ermöglicht den Anschluss von RFID-Sicherheitsschaltern an verschiedene Siemens Steuerungen.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


