Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Adressierstecker, zur Vergabe der PROFIBUS-Adresse an SIMOCode pro ohne PC/PG

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Adressierstecker, zur Vergabe der PROFIBUS-Adresse an SIMOCode pro ohne PC/PG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3UF79100AA000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adressierstecker

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209786882

Sonepar Artikelnummer

120587042

Hersteller Artikelnummer

3UF79100AA000

Hersteller Typ

3UF7910-0AA00-0

Hersteller Artikel Nr.:

3UF79100AA000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adressierstecker

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.015 kg

    Adressierstecker

    Der Adressierstecker dient zur Vergabe der PROFIBUS-Adresse an SIMOCODE pro ohne PC/PG, was einen einfachen und effizienten Adressierungsprozess ermöglicht.

    Technische Details:

    • Ermöglicht die Adressvergabe an SIMOCODE pro
    • Kein PC/PG erforderlich
    • Kompatibel mit PROFIBUS-Systemen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Handhabung ohne zusätzliche Geräte
    • Zeiteinsparung bei der Adressierung
    • Flexibilität durch einfache Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie