SIEMENS - Aktivierungs- &- Auslösegerät TD310 für Überstromauslöser 3er &- 6er ET...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AT32
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948807101
Sonepar Artikelnummer
120592883
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AT32
Hersteller Typ
3VW9011-0AT32
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AT32
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.220 kg
- Kompatibilität mit Leistungsschaltern 3WL10 und 3VA27
- Geeignet für offene Leistungsschalter bis 1250A (3WL10) und bis 1600A (3VA27)
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch und nachträgliche Nachrüstung der Ersatzteile
- Flexibilität durch modulare Gestaltung
- Hohe Benutzerfreundlichkeit und Selbstständigkeit bei Wartungsarbeiten
Aktivierungs- & Auslösegerät TD310 für Überstromauslöser 3er & 6er ETU
Das TD310 ist ein Zubehörteil für Leistungsschalter, das die Aktivierung und Auslösung für Überstromauslöser optimiert.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


