Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Aktorklemme 1,5 mm2 für 4-Leiter einschließlich PE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Aktorklemme 1,5 mm2 für 4-Leiter einschließlich PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH60040HE00

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 13.5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869552750

Sonepar Artikelnummer

120951419

Hersteller Artikelnummer

8WH60040HE00

Hersteller Typ

8WH6004-0HE00

Hersteller Artikel Nr.:

8WH60040HE00

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

13.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

4

Etagen intern gebrückt:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Quer verbindbar:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Breite:

3.5 mm

Höhe:

41.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

LED schaltend für:

nein

Mit PE Anschluss:

Ja

Mit Schirmanschluss:

Ja

Mit Einspeisefunktion:

Nein

Trennfunktion:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.011 kg

    Klemme, iPo-Steckanschluss

    Initiator Klemme mit PE, 1,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • 5 Anschlussstellen
    • Verfügbare Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
    • Realisation einer Vielzahl von Anwendungen
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie