Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Aktorklemme 1,5 mm2 für 4-Leiter LED 24V Grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Aktorklemme 1,5 mm2 für 4-Leiter LED 24V Grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH60040FE00

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 13.5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869552743

Sonepar Artikelnummer

120949653

Hersteller Artikelnummer

8WH60040FE00

Hersteller Typ

8WH6004-0FE00

Hersteller Artikel Nr.:

8WH60040FE00

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

13.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

4

Etagen intern gebrückt:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Quer verbindbar:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Breite:

3.5 mm

Höhe:

41.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

LED schaltend für:

PNP

Mit PE Anschluss:

Nein

Mit Schirmanschluss:

Nein

Mit Einspeisefunktion:

Nein

Trennfunktion:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

    Klemme, iPo-Steckanschluss, 5 Anschlussstellen

    Initiator Klemme mit LED und 1,5mm², geeignet für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.

    Technische Details:

    • Anschlussstellen: 5
    • Kabelquerschnitt: 1,5mm²
    • Farbe: grau
    • Verfügbar in: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
    • Einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie