SIEMENS - Akustischer Melder, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Dauerton 2,4 kHz, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12006KC101AA0
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621044934
Sonepar Artikelnummer
120585023
Hersteller Artikelnummer
3SU12006KC101AA0
Hersteller Typ
3SU1200-6KC10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12006KC101AA0
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.047 kg
- Kompakt, 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Dauerton: 2,4 kHz
- Schalldruck min.: 80 db./10 cm
- IP40 Schutzart
- Betriebsspannung: AC 110 V
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Verdrehschutz integriert
- Optionale Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montagekonzept, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Industrietauglich und geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Erweiterte Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Lieferung inklusive Halter
Akustischer Melder
Der akustische Melder SIRIUS ACT sorgt durch einen Dauerton von 2,4 kHz für die Signalisierung von Zuständen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


