SIEMENS - Akustischer Melder, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Dauerton 2,4 kHz, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12006KF101AA0
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621044941
Sonepar Artikelnummer
120553274
Hersteller Artikelnummer
3SU12006KF101AA0
Hersteller Typ
3SU1200-6KF10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12006KF101AA0
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.048 kg
- Kompakt, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz
- Dauerton 2,4 kHz
- IP40 Schutzart
- Schalldruck min. 80 dB/10 cm
- Betriebsspannung AC 230 V
- Schraubanschluss
- Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Geeignet für den Außeneinsatz, Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Spannungsvarianten
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet mehr Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen (PROFINET, AS-Interface oder IO-Link)
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation inklusive Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar
Akustischer Melder
Der akustische Melder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Zuständen durch Dauerton.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


