SIEMENS - Akustischer Melder, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Dauerton 2,4 kHz, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12006KB101AA0
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Betriebsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621044927
Sonepar Artikelnummer
120585022
Hersteller Artikelnummer
3SU12006KB101AA0
Hersteller Typ
3SU1200-6KB10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12006KB101AA0
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.050 kg
- Kompakte Bauform, 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, Farbe: schwarz
- Schalldruck: min. 80 dB / 10 cm
- IP40 Schutzart
- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Schraubanschluss
- Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100% Verdrehschutz integriert
- Vorbereitung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Robuste und industrietaugliche Geräte für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibel in der Auswahl mit umfangreicher Dokumentation
- Einfache Montage und starke Leistung
Akustischer Melder
Der Akustische Melder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Zuständen durch einen Dauerton von 2,4 kHz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


