SIEMENS - Akustischer Melder, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Dauerton 4,5 kHz, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12006LC101AA0
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 85 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621073552
Sonepar Artikelnummer
121120002
Hersteller Artikelnummer
3SU12006LC101AA0
Hersteller Typ
3SU1200-6LC10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12006LC101AA0
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
85 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.048 kg
- Kompakte Größe: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Dauertonfrequenz: 4,5 kHz
- Schutzart: IP69
- Schalldruck: 75 +/- 10% dB/10 cm
- Betriebsspannung: AC 110 V
- Montage: Schraubanschluss, Halter inklusive
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Aufschnappkonzept für schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Schutzart und Robustheit ermöglichen den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Verringerter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität durch diverse Spannungsvarianten
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Akustischer Melder
Der Akustische Melder SIRIUS ACT signalisiert Zustände durch einen Dauerton und zeichnet sich durch sein kompaktes, robustes Design aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


