SIEMENS - Akustischer Melder, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Dauerton 4,5 kHz, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12006LF101AA0
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 85 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621073569
Sonepar Artikelnummer
121119993
Hersteller Artikelnummer
3SU12006LF101AA0
Hersteller Typ
3SU1200-6LF10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12006LF101AA0
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
85 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.045 kg
- Kompakt, 22 mm, rund
- Künststof, schwarz
- Dauerton 4,5 kHz
- IP69 Schutzart
- Schalldruck 75+/-10% dB/10 cm
- Betriebsspannung AC 230 V
- Schraubanschluss
- Lieferung inklusive Halter
- Einfaches Montieren dank innovativem Aufschnappkonzept – keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz ohne zusätzliche Montagebohrungen
- Für industrielle Anwendungen geeignet – robust und für den Außeneinsatz
- Reinigungsfähig mit Hochdruckstrahl – widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Flexible Integration dank Anbindungsmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
Akustischer Melder
Der Akustische Melder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Zuständen durch einen Dauerton.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


