SIEMENS - Akustischer Melder, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Dauerton 4,5 kHz, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12006LB101AA0
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 85 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Betriebsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621073538
Sonepar Artikelnummer
121120007
Hersteller Artikelnummer
3SU12006LB101AA0
Hersteller Typ
3SU1200-6LB10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12006LB101AA0
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
85 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.048 kg
- Typ: Kompakt, rund
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff, schwarz
- Dauerton: 4,5 kHz
- Schutzart: IP69
- Schalldruck: 75+/-10% dB/10 cm
- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Einfach Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Industrietauglich durch hohe Schutzart für den Außeneinsatz.
- Hochdruckreinigung ohne Beeinträchtigung des Betriebs möglich.
- Flexible Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link reduzieren Verdrahtungsaufwand.
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation, wie Handbuch und Anschlussdiagramm, verfügbar.
Akustischer Melder
Der Akustische Melder SIRIUS ACT dient zur Signalisierung von Zuständen durch Dauerton und ist für den industriellen Außeneinsatz geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


