SIEMENS - Alarmmodul . Einschubmodul fuer Binaersignale F. elektropneumatischen Stellun...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DR40048A
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85340090
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169840682
Sonepar Artikelnummer
121057625
Hersteller Artikelnummer
6DR40048A
Hersteller Typ
6DR4004-8A
Hersteller Artikel Nr.:
6DR40048A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85340090
Gewicht:
0.060 kg
- Modultyp: Einschubmodul für Binaersignale
- Kompatibilität: SIPART PS2
- Nachrüstbar: ja
- Grenzwertausgänge: 2 (min. oder max.)
- Stoermeldeausgang: 1
- Binaereingang: 1
- Explosion sicher: nein
- Einfach nachrüstbar, wodurch die Flexibilität erhöht wird.
- Verfügbarkeit von 2 Grenzwertausgängen ermöglicht vielseitige Anwendungen.
- Integration mit dem SIPART PS2 verbessert die Systemeffizienz.
Alarmmodul
Das Alarmmodul ist ein Einschubmodul für Binärsignale für den elektropneumatischen Stellungsregler SIPART PS2, das einfach nachrüstbar ist.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


