SIEMENS - ALPHA 125, 630 Universal, Tür IP43/IP55, Klarsicht (einfache Ausführung), RAL...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95054KK20
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869279015
Sonepar Artikelnummer
120946480
Hersteller Artikelnummer
8GK95054KK20
Hersteller Typ
8GK9505-4KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95054KK20
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP43
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
5.629 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


