SIEMENS - ALPHA 125 Universal, Tür IP43, Blech RAL7035, H=1000, B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95156KK20
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869278742
Sonepar Artikelnummer
120950825
Hersteller Artikelnummer
8GK95156KK20
Hersteller Typ
8GK9515-6KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95156KK20
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.790 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


