SIEMENS - ALPHA 125 Universal, Tür IP55, Blech, RAL7035, H=1200, B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95157KK23
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869278827
Sonepar Artikelnummer
120953380
Hersteller Artikelnummer
8GK95157KK23
Hersteller Typ
8GK9515-7KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95157KK23
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
9.200 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


