SIEMENS - ALPHA 125 UNIVERSAL, Wandverteiler, Aufputz, mit Verteilerfeld, IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK20424KL21
Montageart - Aufputz
Höhe - 1200 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869373485
Sonepar Artikelnummer
120952017
Hersteller Artikelnummer
8GK20424KL21
Hersteller Typ
8GK2042-4KL21
Hersteller Artikel Nr.:
8GK20424KL21
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1200 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
144
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
125 A
Einbautiefe:
140 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
34.200 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


