SIEMENS - Alpha 1250 DIN Flanschplatte mit 1 x Gummitülle 8HC6900 IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91000KK14
Werkstoff - Stahl
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566528
Sonepar Artikelnummer
120948125
Hersteller Artikelnummer
8GK91000KK14
Hersteller Typ
8GK9100-0KK14
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91000KK14
Werkstoff:
Stahl
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.566 kg
- Material: Stahlblech
- Schutzart: IP55
- Flanschöffnung: 186mm x 198mm
- Gummitülle: 1 x Gummitülle 8HC6900
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau: Einfache Integration von gerätespezifischen Einbausätzen
- Erleichterte Planung und Montage durch gemeinsames Plattformstruktur-System.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützung durch SIMARIS Configuration Software für Planung und Dokumentation.
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben.
- Wahlmöglichkeit zwischen Türen aus Glas oder Stahl.
Alpha 1250 DIN Kabeleinfuehrungsflansch
Der ALPHA 1250 DIN Kabeleinfuehrungsflansch dient zur sicheren und effektiven Integrität in Installationsverteilern für Geräte bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


