SIEMENS - Alpha 1250 DIN Flanschplatte mit 2 x Gummitülle 8HC6900 IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91000KK15
Werkstoff - Stahl
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566535
Sonepar Artikelnummer
120945444
Hersteller Artikelnummer
8GK91000KK15
Hersteller Typ
8GK9100-0KK15
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91000KK15
Werkstoff:
Stahl
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.583 kg
- Flanschmaterial: Stahlblech
- Schutzart: IP56
- Flanschöffnung: 186mm x 198mm
- Gummitülle: 2 x Gummitülle 8HC6900
- Norm: Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur erleichtern Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung der Verteilersysteme.
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung bis Dokumentation.
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben und wahlweise Türen aus Glas oder Stahl.
Alpha 1250 DIN Kabeleinfuehrungsflansch
ALPHA 1250 DIN Kabeleinfuehrungsflansch ist ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


