SIEMENS - Alpha 1250 DIN Flanschplatte mit 3 x Gummitülle 8HC6900 IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91000KK16
Werkstoff - Stahl
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566542
Sonepar Artikelnummer
120946996
Hersteller Artikelnummer
8GK91000KK16
Hersteller Typ
8GK9100-0KK16
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91000KK16
Werkstoff:
Stahl
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.608 kg
- Flanschöffnungen: 186mm x 198mm
- Material: Stahlblech
- Schutzart: IP57
- Ausführung: alte Ausführung mit 3 x Gummitüllen
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Integration spezifischer Einbausätze.
- Erleichterte Planung und Montage durch einheitliche Plattformstruktur.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung der Verteiler.
- Unterstützung bei Planung und Dokumentation durch SIMARIS configuration.
- Verfügbare Ausführungen in zahlreichen Sonderfarben mit wahlweise Glas- oder Stahl Türen.
Alpha 1250 DIN Kabeleinfuehrungsflansch
Der ALPHA 1250 DIN Kabeleinfuehrungsflansch dient als flanschöbliche Anschlussschnittstelle für die Installation von Geräten bis 1250 A in spezifischen Verteilerlösungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


