SIEMENS - Alpha 1250 DIN Flanschplatte mit 4 x Gummitülle 8HC6900 IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91000KK17
Werkstoff - Stahl
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566559
Sonepar Artikelnummer
120945294
Hersteller Artikelnummer
8GK91000KK17
Hersteller Typ
8GK9100-0KK17
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91000KK17
Werkstoff:
Stahl
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.621 kg
- Flanschmaterial: Stahlblech
- IP-Schutzart: IP58
- Flanschöffnung: 186mm x 198mm
- Gummitülle: 4 x Gummitülle 8HC6900
- Norm: Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung der Verteiler.
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation.
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben.
- Wahl zwischen Türen aus Glas oder Stahl für ästhetische Anpassung.
Alpha 1250 DIN Kabeleinfuehrungsflansch
Der ALPHA 1250 DIN Kabeleinfuehrungsflansch dient zur optimalen Integration von Geräten in Installationsverteilern bis zu 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


