SIEMENS - ALPHA 1250, Standschrank, mit offener Seitenwand, IP55, Schutzklasse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK14238KK55
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394411
Sonepar Artikelnummer
120593183
Hersteller Artikelnummer
8GK14238KK55
Hersteller Typ
8GK1423-8KK55
Hersteller Artikel Nr.:
8GK14238KK55
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
400 mm
Breite in Teilungseinheiten:
720
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1250 A
Einbautiefe:
400 mm
Innentiefe:
400 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
60
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
15
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
93.000 kg
- Mit offener Seitenwand IP55
- Schutzklasse 1
- Höhe: 1950mm
- Breite: 1300mm
- Tiefe: 400mm
- RAL 7035
- Inklusive 100mm Sockel
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Besterückung individuell und projektspezifisch
- Erleichtert die Planung und Montage
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt Planung bis Dokumentation
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben erhältlich
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Systemgedanke für maximale Flexibilität
Alpha 1250mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


