SIEMENS - ALPHA 160/400/630 Stützerverlängerungen, 7,5mm Großpackung: 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99110KK03
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394268
Sonepar Artikelnummer
120593155
Hersteller Artikelnummer
8GK99110KK03
Hersteller Typ
8GK9911-0KK03
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99110KK03
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.001 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl auswählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Bauweise
- Flexibilität in der Bestückung nach Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung durch spezielle Software während des gesamten Prozesses
- Ästhetische Anpassungen durch Auswahl verschiedener Farben und Materialien
Alpha Din Stützerverlängerungen, 7,5mm Großpackung: 100 Stück zum Aufstecken auf Stützer
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


