SIEMENS - ALPHA 160/400 DIN, Hohlwandset zum nachträglichen Umbau eines UP-Verteilers

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK28
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869341170
Sonepar Artikelnummer
120593624
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK28
Hersteller Typ
8GK9910-0KK28
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK28
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.109 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulares Design
- Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Unterstützung durch leistungsfähige Software zur Konfiguration
- Vielfältige Designoptionen dank verschiedener Ausführungen und Farben
Alpha 160/400 DIN Hohlwandset
Das ALPHA 160/400 DIN Hohlwandset ermöglicht den nachträglichen Umbau eines UP-Verteilers zum Hohlwandverteiler und unterstützt die Installation von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


