SIEMENS - ALPHA 160/400 DIN, Stützer für Feldabdeckung 1 Satz=4 Stützer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK30
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869279725
Sonepar Artikelnummer
120590726
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK30
Hersteller Typ
8GK9910-0KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK30
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.074 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch flexibles Systemdesign
- Unterstützung von Planung bis Dokumentation durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Verteilervarianten
Alpha 160/400 DIN
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


