Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=1000mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99120KK40

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869279695

Sonepar Artikelnummer

120590724

Hersteller Artikelnummer

8GK99120KK40

Hersteller Typ

8GK9912-0KK40

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99120KK40

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.885 kg

    Alpha 160/400 DIN Wandbefestigungsschiene L=1000mm

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
    • Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
    • Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Integration
    • Unterstützt den gesamten Prozess von der Planung bis zur Dokumentation
    • Flexibilität bei der Auswahl von Design und Materialien
    • Optimale Anpassung an spezifische Anforderungen der Projekte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie