Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=250mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99120KK10

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869279664

Sonepar Artikelnummer

120593055

Hersteller Artikelnummer

8GK99120KK10

Hersteller Typ

8GK9912-0KK10

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99120KK10

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.240 kg

    Alpha 160/400 DIN Wandbefestigungsschiene L=250mm

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Prüfung nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Kompatibel mit SIMARIS configuration Software für Planung und Dokumentation
    • Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
    • Türen aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Planung und Montage durch modulares System
    • Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
    • Gestaltungsfreiheit durch Farb- und Materialoptionen für Türen
    • Effiziente Nutzung von Ressourcen durch individualisierte Bestückung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie