Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=500mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99120KK20

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869279671

Sonepar Artikelnummer

120593056

Hersteller Artikelnummer

8GK99120KK20

Hersteller Typ

8GK9912-0KK20

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99120KK20

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.450 kg

    Alpha 160/400 DIN Wandbefestigungsschiene L=500mm

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Durchsatz: bis 1250 A
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
    • Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert die Planung und Montage von Verteilersystemen.
    • Flexibilität durch anpassbare Geräteeinbausätze.
    • Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation.
    • Ästhetische Gestaltung durch die Auswahl unterschiedlicher Farben und Materialien.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie