Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=750mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=750mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99120KK30

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869279688

Sonepar Artikelnummer

120590723

Hersteller Artikelnummer

8GK99120KK30

Hersteller Typ

8GK9912-0KK30

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99120KK30

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.682 kg

    Alpha 160/400 DIN Wandbefestigungsschiene L=750mm

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation
    • Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulares Design
    • Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
    • Umfangreiche Auswahlmöglichkeiten an Ausführungen und Farben
    • Effiziente Dokumentation und Planung durch die SIMARIS configuration Software

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie