SIEMENS - ALPHA 160 DIN, Einbausatz für Installationseinbaugeräte, Reihenabstand 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK43511KK11
Höhe - 150 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869257235
Sonepar Artikelnummer
120592988
Hersteller Artikelnummer
8GK43511KK11
Hersteller Typ
8GK4351-1KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK43511KK11
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.270 kg
- Reihenabstand: 150mm
- Höhe: 150mm
- Breite: 250mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Umfangreiche Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Türmaterial: wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler
- Flexible Integration in verschiedene Verteilervarianten
- Ästhetische Auswahl an Türmaterialien und Farben
- Vielfältige Möglichkeiten zur Anpassung an spezifische Projektanforderungen
Alpha 160 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


