SIEMENS - ALPHA 160 DIN, Einbausatz für Reihenklemmen mit Klemmenträger, waagerecht, H=150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK44011KK11
Höhe - 150 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - geschlossen
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869257938
Sonepar Artikelnummer
120592999
Hersteller Artikelnummer
8GK44011KK11
Hersteller Typ
8GK4401-1KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK44011KK11
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.363 kg
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Gerätespezifische Einbausätze für verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterung der Planung und Montage durch flexible Systeme
- Hohe Anpassungsfähigkeit an spezifische Projektanforderungen
- Optimierung des gesamten Installationsprozesses
- Ästhetische Vielfalt durch verschiedene Farb- und Materialoptionen
- Zuverlässigkeit dank geprüfter Systeme
Alpha 160 DIN Einbausatz Reihenklemmen waagerecht H=150mm, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, geprüft nach IEC 61439.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


