SIEMENS - ALPHA 160 DIN, Einbausatz für Reihenklemmen mit Klemmenträger, waagerecht, H=150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK44011KK21
Höhe - 150 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - geschlossen
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869257945
Sonepar Artikelnummer
120593000
Hersteller Artikelnummer
8GK44011KK21
Hersteller Typ
8GK4401-1KK21
Hersteller Artikel Nr.:
8GK44011KK21
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.821 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
- Verfügbare Ausführungen in verschiedenen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau
- Flexible Integration der gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Varianten
- Umfangreiche Auswahl an Ausführungen und Farben für individuelle Anpassungen
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
Alpha 160 DIN Einbausatz Reihenklemmen waagerecht H=150mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


