SIEMENS - ALPHA 160 DIN, Einbausatz für Reihenklemmen mit Klemmenträger, waagerecht, H=300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK44012KK11
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - geschlossen
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869257952
Sonepar Artikelnummer
120590713
Hersteller Artikelnummer
8GK44012KK11
Hersteller Typ
8GK4401-2KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK44012KK11
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.644 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software von Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Farben und Türoptionen
Alpha 160 DIN Einbausatz Reihenklemmen waagerecht H=300mm, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


