SIEMENS - ALPHA 160 DIN, Einbausatz für Reihenklemmen mit Klemmenträger, waagerecht, H=300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK44012KK21
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - geschlossen
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869257969
Sonepar Artikelnummer
120593001
Hersteller Artikelnummer
8GK44012KK21
Hersteller Typ
8GK4401-2KK21
Hersteller Artikel Nr.:
8GK44012KK21
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.128 kg
- Bauhöhe: 300 mm
- Breite: 500 mm
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wahlweise erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität dank gerätespezifischer Einbausätze in verschiedenen Verteilervarianten
- Omnipotente Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch umfangreiche Farbauswahl
Alpha 160 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


