SIEMENS - ALPHA 160 DIN, Einbausatz für Sicherungslasttrennschalter NH00 bis 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45552KK11
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869258522
Sonepar Artikelnummer
120593372
Hersteller Artikelnummer
8GK45552KK11
Hersteller Typ
8GK4555-2KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45552KK11
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
3.600 kg
- Überprüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbarkeit in zahlreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch integrierte Einbausätze
- Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Kundenbedürfnisse
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Farben und Materialien
Alpha 160 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter NH00 bis 16 0A auf Hutschiene
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


