SIEMENS - ALPHA 160 DIN, Einbausatz für Sicherungslasttrennschalter NH000 und NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45512KK11
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869258492
Sonepar Artikelnummer
120593366
Hersteller Artikelnummer
8GK45512KK11
Hersteller Typ
8GK4551-2KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45512KK11
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
3.600 kg
- Maximale Nennstromstärke: 160 A
- Geprüft nach IEC 61439
- Höhe: 300 mm
- Breite: 250 mm
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbarkeit in vielen Sonderfarben
- Türoptionen: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Unterstützung in der gesamten Projektphase durch !SIMARIS configuration Software
- Vielfältige Ausführungen bieten Anpassungsfähigkeit an spezifische Anforderungen
Alpha 160 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter NH000 und NH00 bis 160A Hut Schiene
Die Installationsverteiler ALPHA bieten eine modulare und flexible Lösung für den Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


